CHF 24.12/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 91.44Mindestbestellmenge: 91.44
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | Pressure Wash 3000 |
Code | CLEAN MAS 8PW3000GXRL91 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 19.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Grau |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 1829-2 |