CHF 17.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | Pressure Wash 6000 |
Code | CLEAN MAS 5PW6000BXRL150 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Blau |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 1829-2 |