GATES

GATES Clean master blau 2WB 3/8" 6PW6000BXRL91

  • ERIKS:13548346
  • Hersteller:46560087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
Pressure Wash 6000
Code
CLEAN MAS 6PW6000BxRL100
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
18.8 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Biegeradius
63.5 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.39 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 1829-2