CHF 27.31/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | Pressure Wash 5000 |
Code | CLEAN MAS 8PW5000BxRL70 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 21.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Biegeradius | 88.9 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Blau |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.46 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 1829-2 |