GATES

GATES Clean master blau 1WB 3/8" 6PW4000BXRL91

  • ERIKS:13548344
  • Hersteller:46560084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
Pressure Wash 4000
Code
CLEAN MAS 6PW4000BxRL120
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
16.8 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.34 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 1829-2