CHF 21.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | SuperHC MN |
Typ | Bandless V-Belt |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9.91 mm |
Stärke | 8 mm |
Winkel (Grad) | 44 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 1929 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1929 mm |
Effektive Länge (RMA) | 1929 mm |
Außenlänge | 1935 mm |
Innenlänge | 1929 mm |
Material | Ethylen-Elastomer |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Aramid |
Temperaturbeständigkeit | von -51 bis 121 °C |
Amerikanische Ausführung | 3VX762 |