Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 16 mm WD, 1710 mm LG, XPB/5VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727247
  • Hersteller:941491700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
14 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
14 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1710 mm
Referenzlänge (ISO)
1710 mm
Effektive Länge (RMA)
1710 mm
Außenlänge
1719 mm
Innenlänge
1710 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Amerikanische Ausführung
5VX674