Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 16 mm WD, 1351 mm LG, XPB/5VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727242
  • Hersteller:941491340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
14 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
14 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1351 mm
Referenzlänge (ISO)
1351 mm
Effektive Länge (RMA)
1351 mm
Außenlänge
1360 mm
Außenlänge
53.56 in
Innenlänge
1351 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Amerikanische Ausführung
5VX530