Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 16 mm WD, 1269 mm LG, XPB/5VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727240
  • Hersteller:941491260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
14 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
14 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1269 mm
Referenzlänge (ISO)
1269 mm
Effektive Länge (RMA)
1269 mm
Außenlänge
1278 mm
Außenlänge
50.34 in
Innenlänge
1269 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Amerikanische Ausführung
5VX500