Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 2551 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727356
  • Hersteller:941392535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
9.5 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
9.5 mm
Winkel (Grad)
43 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2551 mm
Referenzlänge (ISO)
2551 mm
Effektive Länge (RMA)
2551 mm
Außenlänge
2551 mm
Innenlänge
2551 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C