Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 2299 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727328
  • Hersteller:941392285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
9.5 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
9.5 mm
Winkel (Grad)
43 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2299 mm
Referenzlänge (ISO)
2299 mm
Effektive Länge (RMA)
2299 mm
Außenlänge
2299 mm
Innenlänge
2299 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C