Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 13 mm WD, 1624 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727224
  • Hersteller:941391605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
9.5 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
9.5 mm
Winkel (Grad)
43 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1624 mm
Referenzlänge (ISO)
1624 mm
Effektive Länge (RMA)
1624 mm
Außenlänge
1624 mm
Außenlänge
63.95 in
Innenlänge
1624 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C