CHF 23.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | SuperHC MN |
Typ | Bandless V-Belt |
Höhe | 9.5 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Stärke | 9.5 mm |
Winkel (Grad) | 43 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 1447 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1447 mm |
Effektive Länge (RMA) | 1447 mm |
Außenlänge | 1447 mm |
Innenlänge | 1447 mm |
Material | Ethylen-Elastomer |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -51 bis 121 °C |