Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 12.95 mm WD, 1746 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727229
  • Hersteller:941391730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
9.5 mm
Breite (oben)
12.95 mm
Stärke
9.5 mm
Winkel (Grad)
43 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1746 mm
Referenzlänge (ISO)
1746 mm
Effektive Länge (RMA)
1746 mm
Außenlänge
1746 mm
Innenlänge
1746 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C