Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 12.95 mm WD, 1329 mm LG, XPA, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727211
  • Hersteller:941391310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
9.5 mm
Breite (oben)
12.95 mm
Stärke
9.5 mm
Winkel (Grad)
43 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1329 mm
Referenzlänge (ISO)
1329 mm
Effektive Länge (RMA)
1329 mm
Außenlänge
1329 mm
Außenlänge
52.34 in
Innenlänge
1329 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C