Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 769 mm LG, XPZ/3VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727299
  • Hersteller:941290765
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
44 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
769 mm
Referenzlänge (ISO)
769 mm
Effektive Länge (RMA)
769 mm
Außenlänge
775 mm
Außenlänge
30.53 in
Innenlänge
769 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Amerikanische Ausführung
3VX300