Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 1351 mm LG, XPZ/3VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727265
  • Hersteller:941291345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
44 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1351 mm
Referenzlänge (ISO)
1351 mm
Effektive Länge (RMA)
1351 mm
Außenlänge
1357 mm
Außenlänge
53.45 in
Innenlänge
1351 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Amerikanische Ausführung
3VX530