Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, SuperHC MN Serie, 10 mm WD, 1215 mm LG, XPZ/3VX, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727259
  • Hersteller:941291212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
SuperHC MN
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
44 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1215 mm
Referenzlänge (ISO)
1215 mm
Effektive Länge (RMA)
1215 mm
Außenlänge
1221 mm
Außenlänge
48.09 in
Innenlänge
1215 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Amerikanische Ausführung
3VX480