Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, Super HC Serie, 9.91 mm WD, 1270 mm LG, SPZ/3V, CR (Polychloropren)

  • ERIKS:13920265
  • Hersteller:933101270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.91 mm
Stärke
8 mm
Winkel (Grad)
39 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1270 mm
Referenzlänge (ISO)
1270 mm
Effektive Länge (RMA)
1270 mm
Innenlänge
1270 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C