Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, Super HC Serie, 13 mm WD, 2332 mm LG, SPA, CR (Polychloropren)

  • ERIKS:12065777
  • Hersteller:933302332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
40 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2332 mm
Referenzlänge (ISO)
2332 mm
Effektive Länge (RMA)
2332 mm
Außenlänge
2352 mm
Innenlänge
2332 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
100 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.34 kg