CHF 47.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC |
Typ | Bandless V-Belt |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Stärke | 10 mm |
Winkel (Grad) | 40 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 1957 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1957 mm |
Effektive Länge (RMA) | 1957 mm |
Außenlänge | 1977 mm |
Innenlänge | 1957 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Deckschicht | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 100 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.27 kg |