CHF 45.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 86000Mindestbestellmenge: 86000
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC |
Typ | Bandless V-Belt |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Stärke | 10 mm |
Winkel (Grad) | 40 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 1850 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1850 mm |
Effektive Länge (RMA) | 1850 mm |
Außenlänge | 1870 mm |
Innenlänge | 1850 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |