Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, Super HC Serie, 13 mm WD, 1030 mm LG, SPA, CR (Polychloropren)

  • ERIKS:1020767
  • Hersteller:933301030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
38 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1030 mm
Referenzlänge (ISO)
1030 mm
Effektive Länge (RMA)
1030 mm
Außenlänge
1160 mm
Innenlänge
1030 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
100 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.141 kg