CHF 986.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'066.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC PowerBand |
Typ | Bandless V Belt |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 20.6 mm |
Stärke | 13 mm |
Winkel (Grad) | 40 ° |
Anzahl Rippen | 6 |
Effektive Länge (ISO) | 4000 mm |
Referenzlänge (ISO) | 4000 mm |
Effektive Länge (RMA) | 4000 mm |
Außenlänge | 4039 mm |
Innenlänge | 4000 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Deckschicht | Nein |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |