Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 2840 mm LG, V-förmig, EPDM

  • ERIKS:12990041
  • Hersteller:964502840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
2840 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Amerikanische Ausführung
5VX1123
Gewicht
0.367 kg
Profiltyp des Riemens
V-förmig
Effektive Länge (RMA)
112 in
Temperaturbeständigkeit
von -58 bis 266 °F