CHF 132.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad-Power 4 |
Typ | Bandless V-Belt |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Stärke | 18 mm |
Winkel (Grad) | 41 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 2000 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2000 mm |
Effektive Länge (RMA) | 2000 mm |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Deckschicht | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -50 bis 130 °C |
Gewicht | 0.506 kg |
Profiltyp des Riemens | V-förmig |
Breite (oben) | 0.87 in |
Effektive Länge (RMA) | 78.74 in |
Temperaturbeständigkeit | von -58 bis 266 °F |