Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, Quad-Power 4 Serie, 0.87 mm WD, 1900 mm LG, V-förmig, EPDM

  • ERIKS:12990064
  • Hersteller:964601900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Stärke
18 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1900 mm
Referenzlänge (ISO)
1900 mm
Effektive Länge (RMA)
1900 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Gewicht
0.483 kg
Profiltyp des Riemens
V-förmig
Breite (oben)
0.87 in
Effektive Länge (RMA)
74.8 in
Temperaturbeständigkeit
von -58 bis 266 °F