Eriks
GATES

GATES Bandloser Keilriemen, Quad-Power 4 Serie, 0.51 mm WD, 2607 mm LG, V-förmig, EPDM

  • ERIKS:14603246
  • Hersteller:964402607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Bandless V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2607 mm
Referenzlänge (ISO)
2607 mm
Effektive Länge (RMA)
2607 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C
Gewicht
0.25 kg
Profiltyp des Riemens
V-förmig
Breite (oben)
0.51 in
Effektive Länge (RMA)
102.64 in
Temperaturbeständigkeit
von -58 bis 266 °F