GATES

GATES Aufsteckgerät Push-On-Tool

  • ERIKS:14607816
  • Hersteller:748000100
Image 1
AUFSTECKGERÄT PUSH-ON TOOLDas Aufstecken von Armaturen auf Schläuche kann harte Arbeitsein. Mit dem Aufsteckgerät von Gates lassen sich Armaturenund Schläuche im Handumdrehen miteinander verbinden.Diese handbetätigte Einschubmaschine, mit ihrer robusten,gusseisernen Stahlkonstruktion, erspart das mühsame Einschiebenvon Schlauchnippeln in Schläuche. Schlauchleitungen lassensich somit kostengünstiger und einfacher herstellen als bisher.
  • Lieferung komplett mit Dornen für 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" und 3/4" ID-Größen von Lock-On-Kupplungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'416.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'531.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES