Sicherheits-Überschuh Millenium Premium (Set à 5 Paar)
Das Set Millenium besteht aus 3 Grössen an Überschuhen, die für Werksbesucher, Lagerbesucher und den gelegentlichen Gebrauch bestimmt sind. Seine normativen Anforderungen umfassen Sicherheitsschuhe, einschliesslich Rutschen, Perforation, Stoss und Quetschung. Die Überschuhe werden aus modernsten technischen Materialien hergestellt - Thermoplastisches Polyurethan und Glasfaserende (240J) - und sind leicht wiederverwendbar und waschbar. Die Modelle der Millenium®-Reihe sind für Logistik, Industrie, Verwaltung, Gastronomie und Innendienst konzipiert.
Eigenschaften
Größe S = 35/39 Größe M = 40/44 Größe L = 45/48
Farbkodierung : S = gelbe Sohle M = orange Sohle L = blaue Sohle
Kann mit verschiedenen Schuhtypen verwendet werden
Sehr leicht: 670 g (Größe 42)
Zusätzliche Eigenschaften
Wasserdichtes und abwaschbares TPU
Laufsohle abriebfest und kohlenwasserstoffbeständig (EN ISO 20345)
Schwerpunkt
Zweifarbiges TPU mit doppelter Dichte
- Hergestellt aus einem Verbundwerkstoff (Glasfaser-Zehenkappe 240J - EN 12568 Normen)
- Abnehmbarer und austauschbarer Riemen (passt perfekt zu jedem Schuh)
- Schützende Zunge
Inhalt:
1 Set enthält 5 Paare:
1 Paar Größe S + 2 Paar Größe M + 2 Paar Größe L