GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3510 PN10/40 DN32 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11047767
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
203 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN32
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
82 mm
Innendurchmesser
43 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3510 1500x1500x2

  • ERIKS:10016804
  • Manufacturer:10016804

CHF 962.50/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 1'040.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.25Mindestbestellmenge: 2.25

6.43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026