GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3504 1500x1500x3.2

  • ERIKS:10016800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'424.00/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 1'539.34inkl. MwSt

1.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'424.00

-

2+

CHF 1'367.00

4.00%

11+

CHF 1'296.00

8.99%

23+

CHF 1'253.00

12.01%

56+

CHF 1'212.00

14.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Dicke
3.2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
1.7 g/cm³