GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3504 1500x1500x2

  • ERIKS:10016799
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2.25Mindestbestellmenge: 2.25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
1.7 g/cm³