GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3501 1500x1500x3.2

  • ERIKS:10016811
  • Hersteller:10016811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'005.00/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 1'086.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.25Mindestbestellmenge: 2.25

6.06 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'023.00

-

2+

CHF 1'005.00

1.76%

11+

CHF 987.00

3.52%

23+

CHF 954.00

6.74%

56+

CHF 923.50

9.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Dicke
3.2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.19 g/cm³