GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3501 1500x1500x1

  • ERIKS:10016808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.50/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 524.83inkl. MwSt

3.562 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 485.50

-

2+

CHF 477.00

1.75%

11+

CHF 468.50

3.50%

23+

CHF 453.00

6.69%

56+

CHF 438.50

9.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Dicke
1 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.19 g/cm³