FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BABSL 90x110x12

  • ERIKS:11372950
  • Hersteller:40413603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Außenmantel: Elastomer
  • Kurze, flexible, federbelastete Dichtlippe
  • Zusätzliche Schutzlippe.
Produkteigenschaften
  • Einsatz vorzugsweise in druckbeaufschlagten Aggregaten
  • Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen
  • Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
  • Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit bei Verwendung von 75 FKM 595
  • Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
  • Geringer axialer Bauraum. (Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen).
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
90 mm
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BABSL
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.5 MPa
Typ
BABSL
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja