

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 27 mm |
Bohrungsdurchmesser | 41 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | B2 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-C |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |