FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 B1OF 25x32x5

  • ERIKS:11371900
  • Hersteller:40412043
Image 1
• Außenmantel: Metallgehäuse
• Dichtlippe ohne Feder.

Produkteigenschaften
  • Einfaches Dichtelement für untergeordnete Einsatzfälle
  • Als Abdichtung gegen Fett
  • Als zusätzliche Abdichtung gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Ausführung gemäß Hersteller
B1OF
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
B1OF
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein