




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | B1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | B1 |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |