CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.00 | - |
5+ | CHF 148.00 | 9.20% |
10+ | CHF 142.50 | 12.58% |
20+ | CHF 133.00 | 18.40% |
50+ | CHF 128.50 | 21.17% |
100+ | CHF 126.50 | 22.39% |
250+ | CHF 122.50 | 24.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 220 mm |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUM |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |