




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Bohrungsdurchmesser | 52 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAUMSL |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAUMSL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |