FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 85x97,2x12 L=7,2

  • ERIKS:11294100
  • Hersteller:40422111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.90

-

10+

CHF 14.00

29.65%

25+

CHF 10.40

47.74%

50+

CHF 8.45

57.54%

100+

CHF 7.10

64.32%

250+

CHF 6.05

69.60%

1000+

CHF 5.00

74.87%

5000+

CHF 4.60

76.88%

10000+

CHF 2.05

89.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
97.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s