FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 70x80,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11294101
  • Hersteller:40422108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.50

-

10+

CHF 9.85

46.76%

25+

CHF 8.00

56.76%

50+

CHF 6.65

64.05%

100+

CHF 5.65

69.46%

250+

CHF 5.15

72.16%

500+

CHF 4.75

74.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
80.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s