FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 63x73,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11326621
  • Hersteller:40422106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.10

-

10+

CHF 21.10

19.16%

25+

CHF 18.40

29.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
73.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s