CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.80 | - |
10+ | CHF 6.65 | 55.07% |
25+ | CHF 5.05 | 65.88% |
50+ | CHF 3.90 | 73.65% |
100+ | CHF 3.15 | 78.72% |
250+ | CHF 2.75 | 81.42% |
500+ | CHF 2.55 | 82.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU6 |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |