CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
10+ | CHF 5.85 | 57.61% |
25+ | CHF 4.40 | 68.12% |
50+ | CHF 3.35 | 75.72% |
100+ | CHF 2.75 | 80.07% |
250+ | CHF 2.30 | 83.33% |
500+ | CHF 2.10 | 84.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU6 |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Nutdurchmesser | 55.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |