FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 30x38,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11294107
  • Hersteller:24004799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

10+

CHF 4.50

63.11%

25+

CHF 3.25

73.36%

50+

CHF 2.40

80.33%

100+

CHF 1.85

84.84%

250+

CHF 1.65

86.48%

500+

CHF 1.50

87.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
38.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s