CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.40 | - |
10+ | CHF 4.70 | 62.10% |
25+ | CHF 3.35 | 72.98% |
50+ | CHF 2.50 | 79.84% |
100+ | CHF 1.95 | 84.27% |
250+ | CHF 1.65 | 86.69% |
500+ | CHF 1.50 | 87.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU6 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 33.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |