FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 20x28,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11326623
  • Hersteller:24004784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

10+

CHF 4.20

63.79%

25+

CHF 2.95

74.57%

50+

CHF 2.20

81.03%

100+

CHF 1.65

85.78%

250+

CHF 1.45

87.50%

500+

CHF 1.20

89.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
28.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s