FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 200x220x18 L=10,2

  • ERIKS:11294094
  • Hersteller:40422123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.90

-

10+

CHF 30.70

28.44%

25+

CHF 26.60

38.00%

50+

CHF 23.50

45.22%

100+

CHF 21.40

50.12%

250+

CHF 20.10

53.15%

500+

CHF 19.40

54.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
220 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s